Eriks
INA

INA Bague intérieure IR60X68X45-XL

  • ERIKS:11670660
  • Fabricant:4012802044607
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

36,24 €/ Unitéhors TVA

43,85 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
45 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 60X68X45

  • Eriks:23766127
  • Manufacturer:IR 60X68X45

64,50 €/ Unitéhors TVA

78,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026