Eriks
INA

INA Bague intérieure IR60X68X35-XL

  • ERIKS:11670659
  • Fabricant:4012802044591
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

25,90 €/ Unitéhors TVA

31,34 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
35 mm
avec trou de graissage
Non