Eriks
INA

INA Bague intérieure IR55X65X28-XL

  • ERIKS:11670655
  • Fabricant:4012802044560
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

27,13 €/ Unitéhors TVA

32,83 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
28 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 55X65X28

  • Eriks:23766123
  • Manufacturer:IR 55X65X28

48,18 €/ Unitéhors TVA

58,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026