Eriks
INA

INA Bague intérieure IR50X60X25-EGS

  • ERIKS:11834158
  • Fabricant:4012802631524
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
EGS: Chemin de roulement rectifié en plongée pour bagues d’étanchéité radiales selon DIN 3 760 et DIN 3 761
Ajouter à la liste

24,33 €/ Unitéhors TVA

29,44 €TVA incluse

305 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR..-EGS
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur
25 mm
avec trou de graissage
Non