Eriks
INA

INA Bague intérieure IR50X55X25-XL

  • ERIKS:11670644
  • Fabricant:4012802044478
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

17,01 €/ Unitéhors TVA

20,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
25 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 50X55X25

  • Eriks:23766115
  • Manufacturer:IR 50X55X25

30,26 €/ Unitéhors TVA

36,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026