Eriks
INA

INA Bague intérieure IR45X55X22-XL

  • ERIKS:11670642
  • Fabricant:4012802044454
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

18,34 €/ Unitéhors TVA

22,19 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
22 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 45X55X22

  • Eriks:23766113
  • Manufacturer:IR 45X55X22

32,63 €/ Unitéhors TVA

39,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026