Eriks
INA

INA Bague intérieure IR42X47X20-XL

  • ERIKS:11670635
  • Fabricant:4012802044386
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

13,07 €/ Unitéhors TVA

15,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
42 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 42X47X20

  • Eriks:24003564
  • Manufacturer:IR 42X47X20

23,22 €/ Unitéhors TVA

28,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026