Eriks
INA

INA Bague intérieure IR40X50X22-XL

  • ERIKS:11670634
  • Fabricant:4012802044379
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

17,56 €/ Unitéhors TVA

21,25 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
22 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 40X50X22

  • Eriks:24003563
  • Manufacturer:IR 40X50X22

33,70 €/ Unitéhors TVA

40,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026