Eriks
INA

INA Bague intérieure IR40X48X40-XL

  • ERIKS:11670632
  • Fabricant:4012802044355
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

22,82 €/ Unitéhors TVA

27,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
48 mm
Largeur
40 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 40X48X40

  • Eriks:23766107
  • Manufacturer:IR 40X48X40

40,64 €/ Unitéhors TVA

49,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026