Eriks
INA

INA Bague intérieure IR38X43X20-XL

  • ERIKS:11834137
  • Fabricant:4012802044294
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

13,64 €/ Unitéhors TVA

16,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
38 mm
Diamètre extérieur
43 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Non