Eriks
INA

INA Bague intérieure IR35X40X17-XL

  • ERIKS:11670619
  • Fabricant:4012802044218
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

10,23 €/ Unitéhors TVA

12,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
17 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 35X40X17

  • Eriks:23766099
  • Manufacturer:IR 35X40X17

18,21 €/ Unitéhors TVA

22,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026