Eriks
INA

INA Bague intérieure IR32X37X30-XL

  • ERIKS:11670616
  • Fabricant:4012802712124
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

14,88 €/ Unitéhors TVA

18,00 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
32 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
30 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 32X37X30

  • Eriks:23766098
  • Manufacturer:IR 32X37X30

26,53 €/ Unitéhors TVA

32,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026