Eriks
INA

INA Bague intérieure IR30X35X30-XL

  • ERIKS:11670614
  • Fabricant:4012802044164
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

13,93 €/ Unitéhors TVA

16,86 €TVA incluse

92 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
30 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 30X35X30

  • Eriks:23766097
  • Manufacturer:IR 30X35X30

24,78 €/ Unitéhors TVA

29,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026