Eriks
INA

INA Bague intérieure IR29X32X13-XL

  • ERIKS:11834120
  • Fabricant:4012802710878
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

10,52 €/ Unitéhors TVA

12,73 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
29 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
13 mm
avec trou de graissage
Non