Eriks
INA

INA Bague intérieure IR25X30X38,5-XL

  • ERIKS:11670599
  • Fabricant:4012802044058
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

14,52 €/ Unitéhors TVA

17,57 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
38.5 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 25X30X38.5

  • Eriks:23766092
  • Manufacturer:IR 25X30X38.5

25,58 €/ Unitéhors TVA

30,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026