Eriks
INA

INA Bague intérieure IR25X29X20-XL

  • ERIKS:11670589
  • Fabricant:4012802711776
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

9,05 €/ Unitéhors TVA

10,95 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
29 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 25X29X20

  • Eriks:23766083
  • Manufacturer:IR 25X29X20

14,92 €/ Unitéhors TVA

18,05 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026