Eriks
INA

INA Bague intérieure IR22X28X30-XL

  • ERIKS:11670587
  • Fabricant:4012802711752
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

12,90 €/ Unitéhors TVA

15,61 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
30 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 22X28X30

  • Eriks:24003542
  • Manufacturer:IR 22X28X30

22,95 €/ Unitéhors TVA

27,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026