Eriks
INA

INA Bague intérieure IR20X25X38,5-XL

  • ERIKS:11670580
  • Fabricant:4012802711660
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

13,70 €/ Unitéhors TVA

16,58 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
38.5 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 20X25X38.5

  • Eriks:23766080
  • Manufacturer:IR 20X25X38.5

24,12 €/ Unitéhors TVA

29,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026