Eriks
INA

INA Bague intérieure IR20X25X30-XL

  • ERIKS:11670579
  • Fabricant:4012802711639
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

12,70 €/ Unitéhors TVA

15,37 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
30 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 20X25X30

  • Eriks:23766079
  • Manufacturer:IR 20X25X30

22,39 €/ Unitéhors TVA

27,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026