Eriks
INA

INA Bague intérieure IR200X220X50-XL

  • ERIKS:11670570
  • Fabricant:4012802423730
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

321,96 €/ Unitéhors TVA

389,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
220 mm
Largeur
50 mm
avec trou de graissage
Non