Eriks
INA

INA Bague intérieure IR190X210X50-XL

  • ERIKS:11670569
  • Fabricant:4012802043792
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

250,04 €/ Unitéhors TVA

302,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
50 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 190X210X50

  • Eriks:24003534
  • Manufacturer:IR 190X210X50

445,09 €/ Unitéhors TVA

538,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026