Eriks
INA

INA Bague intérieure IR180X195X45-XL

  • ERIKS:11670568
  • Fabricant:4012802418569
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

191,04 €/ Unitéhors TVA

231,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
195 mm
Largeur
45 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 180X195X45

  • Eriks:23766073
  • Manufacturer:IR 180X195X45

340,09 €/ Unitéhors TVA

411,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026