Eriks
INA

INA Bague intérieure IR17X22X16-XL

  • ERIKS:11670566
  • Fabricant:7316577124227
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

8,16 €/ Unitéhors TVA

9,87 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Non