Eriks
INA

INA Bague intérieure IR17X20X20-XL

  • ERIKS:11670561
  • Fabricant:4012802711363
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

7,12 €/ Unitéhors TVA

8,62 €TVA incluse

63 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 17X20X20

  • Eriks:23766067
  • Manufacturer:IR 17X20X20

12,53 €/ Unitéhors TVA

15,16 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026