Eriks
INA

INA Bague intérieure IR17X20X16,5-XL

  • ERIKS:11670560
  • Fabricant:4012802711356
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

6,49 €/ Unitéhors TVA

7,85 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
16.5 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 17X20X16.5

  • Eriks:24003530
  • Manufacturer:IR 17X20X16.5

11,54 €/ Unitéhors TVA

13,96 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026