Eriks
INA

INA Bague intérieure IR15X20X23-XL

  • ERIKS:11670556
  • Fabricant:7316570815092
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

9,09 €/ Unitéhors TVA

11,00 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
23 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 15X20X23

  • Eriks:23766064
  • Manufacturer:IR 15X20X23

16,18 €/ Unitéhors TVA

19,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026