Eriks
INA

INA Bague intérieure IR150X165X40-XL

  • ERIKS:11670548
  • Fabricant:4012802043594
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

142,15 €/ Unitéhors TVA

172,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
165 mm
Largeur
40 mm
avec trou de graissage
Non