Eriks
INA

INA Bague intérieure IR14X17X17-XL

  • ERIKS:11670547
  • Fabricant:4012802431360
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

6,84 €/ Unitéhors TVA

8,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
14 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
17 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 14X17X17

  • Eriks:23766059
  • Manufacturer:IR 14X17X17

12,16 €/ Unitéhors TVA

14,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026