Eriks
INA

INA Bague intérieure IR140X160X50-XL

  • ERIKS:11670546
  • Fabricant:4012802043587
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

153,96 €/ Unitéhors TVA

186,29 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
50 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 140X160X50

  • Eriks:23766058
  • Manufacturer:IR 140X160X50

273,90 €/ Unitéhors TVA

331,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026