Eriks
INA

INA Bague intérieure IR12X16X16-XL

  • ERIKS:11670541
  • Fabricant:4012802431407
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

6,32 €/ Unitéhors TVA

7,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 12X16X16

  • Eriks:24003523
  • Manufacturer:IR 12X16X16

11,22 €/ Unitéhors TVA

13,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026