Eriks
INA

INA Bague intérieure IR110X125X40-XL

  • ERIKS:11670530
  • Fabricant:4012802043440
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

100,12 €/ Unitéhors TVA

121,15 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
40 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 110X125X40

  • Eriks:23766048
  • Manufacturer:IR 110X125X40

178,03 €/ Unitéhors TVA

215,42 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026