Eriks
INA

INA Bague intérieure IR110X125X40-EGS

  • ERIKS:11834078
  • Fabricant:4054362407881
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
EGS: Chemin de roulement rectifié en plongée pour bagues d’étanchéité radiales selon DIN 3 760 et DIN 3 761
Ajouter à la liste

124,40 €/ Unitéhors TVA

150,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR..-EGS
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
40 mm
avec trou de graissage
Non