Eriks
INA

INA Bague intérieure IR10X13X12,5-XL

  • ERIKS:11670523
  • Fabricant:4012802711042
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

5,07 €/ Unitéhors TVA

6,13 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
13 mm
Largeur
12.5 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 10X13X12.5

  • Eriks:24003517
  • Manufacturer:IR 10X13X12.5

9,00 €/ Unitéhors TVA

10,89 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026