Eriks
INA

INA Bague intérieure IR100X110X30-XL

  • ERIKS:11670521
  • Fabricant:4047643012003
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

73,94 €/ Unitéhors TVA

89,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
30 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 100X110X30

  • Eriks:23766042
  • Manufacturer:IR 100X110X30

142,88 €/ Unitéhors TVA

172,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026