Eriks
INA

INA Bague intérieure avec trou de graissage IR8X12X12-IS1-OF-XL

  • ERIKS:24201962
  • Fabricant:4012802710991
Image 1
In inner rings IR, the raceway is precision machined. Chamfers on the end faces allow easy insertion into the bearings and prevent damage to the seal lips of the bearings. The inner rings are available with and without a lubrication hole (IS1).
Ajouter à la liste

6,54 €/ Unitéhors TVA

7,91 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR..-IS1
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
12 mm
avec trou de graissage
Oui