Eriks
INA

INA Bague intérieure avec trou de graissage IR50X55X20-IS1-XL

  • ERIKS:11670643
  • Fabricant:4012802423648
Image 1
In inner rings IR, the raceway is precision machined. Chamfers on the end faces allow easy insertion into the bearings and prevent damage to the seal lips of the bearings. The inner rings are available with and without a lubrication hole (IS1).
Ajouter à la liste

15,70 €/ Unitéhors TVA

19,00 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR..-IS1
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Oui
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure avec trou de graissage IR 50X55X20 IS1

  • Eriks:23766114
  • Manufacturer:IR 50X55X20 IS1

27,90 €/ Unitéhors TVA

33,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026