Eriks
INA

INA Bague intérieure avec trou de graissage IR30X35X20,5-IS1-XL

  • ERIKS:14176707
Image 1
Ajouter à la liste

17,71 €/ Unitéhors TVA

21,43 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR..-IS1
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
20.5 mm
avec trou de graissage
Oui