Eriks
INA

INA Bague intérieure avec trou de graissage IR25X30X16-IS1-XL

  • ERIKS:11670591
  • Fabricant:4012802711806
Image 1
In inner rings IR, the raceway is precision machined. Chamfers on the end faces allow easy insertion into the bearings and prevent damage to the seal lips of the bearings. The inner rings are available with and without a lubrication hole (IS1).
Ajouter à la liste

8,89 €/ Unitéhors TVA

10,76 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR..-IS1
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Oui