Eriks
INA

INA Bague intérieure avec trou de graissage IR10X14X14-IS1-OF-XL

  • ERIKS:11670526
  • Fabricant:4012802436754
Image 1
In inner rings IR, the raceway is precision machined. Chamfers on the end faces allow easy insertion into the bearings and prevent damage to the seal lips of the bearings. The inner rings are available with and without a lubrication hole (IS1).
Ajouter à la liste

6,84 €/ Unitéhors TVA

8,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR..-IS1
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
14 mm
avec trou de graissage
Oui