749,42 €/ Unitéhors TVA
906,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NAG49 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 50 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 249 kN |
Charge statique | 531 kN |
Nombre de séries | Deux rangée |