Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée NAG4919

  • ERIKS:13177959
Image 1
Ajouter à la liste

296,35 €/ Unitéhors TVA

358,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAG49
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
35 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
117 kN
Charge statique
222 kN
Nombre de séries
Deux rangée