Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée NAG4918

  • ERIKS:13177957
Image 1
Ajouter à la liste

268,79 €/ Unitéhors TVA

325,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAG49
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
35 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
114 kN
Charge statique
211 kN
Nombre de séries
Deux rangée