Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée NAG4915

  • ERIKS:13177951
Image 1
Ajouter à la liste

176,64 €/ Unitéhors TVA

213,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAG49
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
30 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
80 kN
Charge statique
146 kN
Nombre de séries
Deux rangée