Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée NAG4912

  • ERIKS:13177945
Image 1
Ajouter à la liste

96,23 €/ Unitéhors TVA

116,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAG49
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
25 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
50.3 kN
Charge statique
84.3 kN
Nombre de séries
Deux rangée