77,97 €/ Unitéhors TVA
94,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NAG49 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 25 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 48.1 kN |
Charge statique | 77.7 kN |
Nombre de séries | Deux rangée |