Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée NAG4910

  • ERIKS:13177941
Image 1
Ajouter à la liste

68,07 €/ Unitéhors TVA

82,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAG49
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
22 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
38.2 kN
Charge statique
59.9 kN
Nombre de séries
Deux rangée