Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée NAG4909

  • ERIKS:13177939
Image 1
Ajouter à la liste

61,31 €/ Unitéhors TVA

74,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAG49
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
22 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
36.4 kN
Charge statique
54.7 kN
Nombre de séries
Deux rangée