54,55 €/ Unitéhors TVA
66,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NAG49 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 22 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 34.6 kN |
Charge statique | 49.5 kN |
Nombre de séries | Deux rangée |