Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée NAG4907

  • ERIKS:13177935
Image 1
Ajouter à la liste

46,85 €/ Unitéhors TVA

56,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAG49
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
20 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
28.7 kN
Charge statique
43.8 kN
Nombre de séries
Deux rangée