Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée NAG4904

  • ERIKS:13177929
Image 1
Ajouter à la liste

34,26 €/ Unitéhors TVA

41,45 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAG49
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
17 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
15.6 kN
Charge statique
18.9 kN
Nombre de séries
Deux rangée